Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B013-HU-4K KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B013-HU-4K KVM-Extender Sender und Empfänger
Tripp Lite B013-HU-4K KVM-Extender Sender und Empfänger
Tripp Lite B013-HU-4K KVM-Extender Sender und Empfänger
Tripp Lite B013-HU-4K KVM-Extender Sender und Empfänger
Tripp Lite B013-HU-4K KVM-Extender Sender und Empfänger
Tripp Lite B013-HU-4K KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73036898
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B013-HU-4K
EAN/GTIN:
     0037332241160
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender 70 m
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1070 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe
24 Bit
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ursprungsland
China
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR, USB
Betriebsanleitung
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332241167
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 28,84*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-004-BHPH3
ab € 358,63*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-010-H
ab € 37,53*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-110-BD
ab € 137,86*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 193,10*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 157,02*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 212,60*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 174,49*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDFH
ab € 161,41*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 160,34*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHFH
ab € 137,78*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,62*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-FDFH
ab € 186,74*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A1-BHBH
ab € 170,40*
Zubehör
Tripp Lite
B127E-1A1-HH
ab € 327,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.