| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-89575028 Herst.-Nr.: B127A-010-H EAN/GTIN: 0037332261342 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | RJ-45-Eingangsanschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | RJ-45-Ausgangsanschlüsse | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 142 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 199.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 43.9 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 160 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 80 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 50 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | ![](/p.gif) | Steckertypen enthalten | AU, EU, NA, UK | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 455.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 152.9 mm | ![](/p.gif) | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 10037332261349 | Technische Details | Ursprungsland | Taiwan | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Typ | AV-Repeater | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6, HDMI | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 122 m | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID) | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 3840p | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Farbtiefe | 36 Bit | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |