Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B126-1P0 HDMI über Cat5/6-Passiv-Extender, externer Box-Style-Empfänger für Video/Audio, bis zu 30 m, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9107952
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B126-1P0
EAN/GTIN:
     0037332157461
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der B126-1P0 HDMI über Cat5/Cat6 Passive Remote Receiver funktioniert mit den Sendern B126-002 und B126-004 von Tripp Lite, um ein HDMI-Signal auf mehrere Projektoren, Monitore oder Fernseher in einer Kette zu verlängern. Er ist ideal für digitale Schilder, Messen, Präsentationen, Klassenzimmer, Kirchen, Einzelhandel und andere Anwendungen, bei denen die Videoquelle weiter entfernt ist, als es herkömmliche Kabel zulassen.

Der B126-1P0 kann mit einem einzigen Cat5e/6-Kabel zwischen dem Empfänger und Sender ein 1080i-Signal (60 Hz) bis zu 30,5 m verlängern oder ein 1080p-Signal (60 Hz) bis zu 15,24 m (die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem 24 AWG Volldraht-Cat5e/6-Kabel, z. B. der N202-Serie von Tripp Lite). Das eingebaute HDMI-Kabel verfügt über einen Verriegelungsanschluss, der ein versehentliches Trennen verhindert. Keine externe Stromversorgung erforderlich.

Zusätzlich zu einem kristallklaren Bild liefert der B126-1P0 volles, sattes Stereo und 7.1-Kanal-Surround-Sound (Mehrkanal oder PCM) bei Verbindung mit einem B126-002- oder B126-004-Sender. Unterstützt 24-Bit True Color (8-Bit pro Kanal) und HDCP-Kompatibilität. Einfach einzurichten, ohne dass Software oder Treiber installiert werden müssen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
121.9 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
HDMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Plug
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
342.9 mm
Höhe des Versandkartons
135.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332157468
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B013-HU-4K
ab € 216,90*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-004-BHPH3
ab € 358,63*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-010-H
ab € 37,53*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-110-BD
ab € 137,86*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 193,10*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 157,02*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-BH
ab € 68,77*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-FH
ab € 61,46*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 212,60*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 174,49*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDFH
ab € 161,41*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHFH
ab € 137,78*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,62*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-FDFH
ab € 186,74*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A0-BH
ab € 81,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.