Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B127A-1A1-FDFH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92995444
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B127A-1A1-FDFH
EAN/GTIN:
     0037332263957
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts in
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343.9 mm
Verpackungstiefe
150.1 mm
Verpackungshöhe
83.1 mm
Paketgewicht
1390 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
70 x 33.82 x 115 mm
Empfängergewicht
650 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
70 x 33.82 x 115 mm
Gewicht Transmitter
650 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
438.9 mm
Höhe des Versandkartons
324.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332263954
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70.1 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio-System
Multikanal
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Kabellänge
1.38 m
HDCP
Ja
Material
Metall
Farbtiefe
36 Bit
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B013-HU-4K
ab € 220,38*
Zubehör
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 29,24*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-010-H
ab € 37,60*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-110-BH
ab € 74,00*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 192,47*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 157,10*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-BH
ab € 67,29*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-FH
ab € 60,52*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 152,20*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 212,66*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 172,16*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 157,49*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHFH
ab € 137,73*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,16*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1P0-PH
ab € 63,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.