Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CP 826 Lithium-Ion (Li-Ion) 1400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CP 826 Lithium-Ion (Li-Ion) 1400 mAh
Hama CP 826 Lithium-Ion (Li-Ion) 1400 mAh
Hama CP 826 Lithium-Ion (Li-Ion) 1400 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491280
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077531
EAN/GTIN:
     4007249775313
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Canon können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
10.4 Wh
Ersatz für
BP-511/BP-512/BP-514
Produktfarbe
Grau
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00077518
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00077529
ab € 20,68*
Ähnlich
Hama
00077525
ab € 23,99*
Ähnlich
Hama
00077523
ab € 20,63*
Ähnlich
Hama
00077520
ab € 10,44*
Ähnlich
Hama
00077541
ab € 12,92*
Ähnlich
Hama
00077542
ab € 44,87*
Ähnlich
Hama
00077543
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00223531
ab € 11,22*
Ähnlich
Hama
00223524
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.