Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DP 028 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DP 028 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Hama DP 028 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Hama DP 028 Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491354
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077518
EAN/GTIN:
     4007249775184
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Außerdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Nikon können Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Nikon
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3.7 Wh
Ersatz für
EN-EL5
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00077531
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00077529
ab € 20,68*
Ähnlich
Hama
00077525
ab € 23,99*
Ähnlich
Hama
00077523
ab € 20,63*
Ähnlich
Hama
00077520
ab € 10,44*
Ähnlich
Hama
00077541
ab € 12,92*
Ähnlich
Hama
00077542
ab € 44,87*
Ähnlich
Hama
00077543
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00223531
ab € 11,22*
Ähnlich
Hama
00223524
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.