Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101755409
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.320.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
86 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.035 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 14,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 63,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 63,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 147,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.