Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182203 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182203 Elektrischer Kontakt
Cimco 182203 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115D56
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Gelb
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,251*
€ 1,881*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,95*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,357*
€ 2,037*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,579*
€ 2,369*
29 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,642*
€ 2,462*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,761*
€ 2,09559
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2140
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182188
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
18 2190
ab € 1,40*
Ähnlich
Cimco
18 2192
ab € 1,303*
Ähnlich
Cimco
18 2194
ab € 1,416*
Ähnlich
Cimco
182196
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182198
ab € 0,679*
Ähnlich
Cimco
18 2199
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
18 2200
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2201
ab € 1,255*
Ähnlich
Cimco
182202
ab € 6,76*
Ähnlich
Cimco
182204
ab € 0,65*
Ähnlich
Cimco
18 2205
ab € 1,66*
Ähnlich
Cimco
182206
ab € 0,857*
Ähnlich
Cimco
182210
ab € 0,0215*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.