Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-854 Netzteil 960 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-854 Netzteil 960 W Grau
Wago 787-854 Netzteil 960 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26826743
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-854
EAN/GTIN:
     4045454909895
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Gesamtleistung
960 W
AC Eingangsspannung
400 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
15 ms
Effizienz
93.6 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
8
Drahtstärke AWG (max.)
28
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Zertifizierung
EN 60950; EN 61204-3; EN 61558-2-16; UL 60950; UL 508
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,90*
€ 646,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,20*
€ 629,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,58*
€ 593,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-890
ab € 51,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-896
ab € 16,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-897
ab € 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.