Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE802-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE802-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE802-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29404691
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE802-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6a, Cat6e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1.8 m
Maximale Bildwiederholrate
340 Hz
Bandbreite
10 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 48,78*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,15*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.225,73*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 473,92*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.274,34*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,00*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,23*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,56*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,65*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,57*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,19*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.