Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2518595 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2518595 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Schwarz
Helit H2518595 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-170219090
Herst.-Nr.:
     H2518595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
15 l
Material
Netz, Stahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
267 mm
Höhe
280 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
233
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,06*
9 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 6,08*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 6,38*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 7,65*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,79*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 3,95*
Ähnlich
WEDO
65 201
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.