Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2518500 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2518500 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Silber
Helit H2518500 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     615IT-S319241
Herst.-Nr.:
     H2518500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
15 l
Material
Netz, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
267 mm
Höhe
280 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 5,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 5,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 6,31*
11 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 6,31*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,43*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,88*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.