Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle INSTAT+ 2R Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle INSTAT+ 2R Thermostat Weiß
Eberle INSTAT+ 2R Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59207723
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053710291900
EAN/GTIN:
     4017254140716
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Zur Regelung der Raumtemperatur für 2-Draht-Anschluss.
Weitere Informationen:
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Speicherfunktion
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
7 - 32 °C
Temperaturschrittweite
0.1 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Programmierbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
31.3 mm
Höhe
96.5 mm
Gewicht
200 g
Bildschirm
Display
Digital
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Maximaler Schaltstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053720141900
ab € 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.