Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS0653E Safe Bodensicher 90 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS0653E Safe Bodensicher 90 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0653E Safe Bodensicher 90 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0653E Safe Bodensicher 90 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0653E Safe Bodensicher 90 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325731
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0653E
EAN/GTIN:
     5032548005396
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
90 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
900 mm
Innenmaße (B x T x H)
364 x 300 x 822 mm
Gewicht
230000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,16*
€ 1.460,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,53*
€ 1.441,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.205,32*
€ 1.434,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,30*
€ 1.362,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.141,76*
€ 1.358,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,07*
€ 1.326,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,66*
€ 1.240,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652E
ab € 733,61*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656E
ab € 2.800,70*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654E
ab € 1.158,44*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651E
ab € 630,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.