Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 24 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 24 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 24 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 24 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 24 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62325649
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0651E
EAN/GTIN:
     5032548005358
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
24 l
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
3
Feuerfest
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
340 mm
Innenmaße (B x T x H)
424 x 216 x 262 mm
Gewicht
104000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,95*
€ 885,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,26*
€ 872,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 728,29*
€ 866,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,38*
€ 840,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 703,97*
€ 837,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,64*
€ 818,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,63*
€ 750,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652E
ab € 733,61*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653E
ab € 1.042,66*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656E
ab € 2.800,70*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654E
ab € 1.158,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.