Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS0656E Safe Bodensicher 553 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS0656E Safe Bodensicher 553 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0656E Safe Bodensicher 553 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0656E Safe Bodensicher 553 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0656E Safe Bodensicher 553 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325800
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0656E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
553 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
4 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
1950 mm
Innenmaße (B x T x H)
800 x 392 x 1760 mm
Gewicht
658000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.777,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.145,39*
€ 3.743,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.059,04*
€ 3.640,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.043,83*
€ 3.622,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.909,30*
€ 3.462,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.898,12*
€ 3.448,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.854,90*
€ 3.397,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.777,24*
€ 3.304,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652E
ab € 728,08*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653E
ab € 1.037,71*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654E
ab € 1.158,01*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651E
ab € 631,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.