Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS0652E Safe Bodensicher 46 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS0652E Safe Bodensicher 46 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0652E Safe Bodensicher 46 l Grau
Phoenix Safe Co. HS0652E Safe Bodensicher 46 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325862
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0652E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
46 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
440 mm
Innenmaße (B x T x H)
424 x 302 x 362 mm
Gewicht
141000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,92*
€ 1.036,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,92*
€ 1.025,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 855,66*
€ 1.018,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,99*
€ 979,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 819,38*
€ 975,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,59*
€ 946,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,08*
€ 866,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653E
ab € 1.037,71*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656E
ab € 2.777,24*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654E
ab € 1.158,01*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651E
ab € 631,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.