Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 184 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 184 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 184 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 184 l Grau
Phoenix Safe Co. Venus Bodensicher 184 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62325626
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0654E
EAN/GTIN:
     5032548005419
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
184 l
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
3
Feuerfest
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
840 mm
Innenmaße (B x T x H)
574 x 420 x 765 mm
Gewicht
320000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,24*
€ 1.615,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,92*
€ 1.592,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.331,77*
€ 1.584,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,06*
€ 1.504,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.259,39*
€ 1.498,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,61*
€ 1.465,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,44*
€ 1.378,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652E
ab € 733,61*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653E
ab € 1.042,66*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656E
ab € 2.800,70*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651E
ab € 630,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.