Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FG25LD Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FG25LD Elektrogehäusezubehör
Hager FG25LD Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376520
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG25LD
EAN/GTIN:
     3250612794706
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1900 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.902,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,61*
€ 2.433,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,88*
€ 2.415,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,02*
€ 2.333,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,02*
€ 2.288,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,12*
€ 2.263,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ223D
ab € 555,03*
Zubehör
Hager
FZ224D
ab € 485,49*
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 320,04*
Zubehör
Hager
MES-TMP11090
ab € 148,93*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 178,05*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 192,28*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 284,05*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 306,60*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 185,19*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 198,17*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 294,38*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 191,27*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 203,96*
Zubehör
Hager
MES-RS230402
ab € 306,04*
Zubehör
Hager
MES-RS230602
ab € 329,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.