Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel FP183 Gartentisch Weiß Rechteckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel FP183 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Perel FP183 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Perel FP183 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Perel FP183 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Perel FP183 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Perel FP183 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72742986
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FP183
EAN/GTIN:
     5410329705343
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Sockelbeine Typ
H-Beine
Faltbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe (max)
740 mm
Gewicht
11000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
FP180R
ab € 80,84*
Sonstiges
Perel
FP180W
ab € 80,95*
Sonstiges
Perel
FP185N
ab € 64,93*
Sonstiges
Toolland
FP180R-FP401
ab € 103,80*
Sonstiges
Toolland
FP183S400
ab € 87,50*
Sonstiges
Toolland
FP180S411
ab € 87,71*
Sonstiges
Toolland
FP195-FP200
ab € 83,13*
Sonstiges
Toolland
FP195-FP201
ab € 80,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.