| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FP183S400 Herst.-Nr.: FP183S400 EAN/GTIN: 4260647052282 |
| |
|
| | |
| Stabiler Gartentisch aus Kunststoff mit weißer Stretch Husse - Klapptisch Der große und stabile Klapptisch ist 180 cm lang. Der Klapptisch bietet Platz für bis zu 8 Personen. Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand. Die wetterfeste Tischplatte aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen. Der Gartentisch ist mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und lässt sich platzsparend verstauen. Aufgrund der platzsparenden Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit ist er auch als Campingtisch einsetzbar. Der Klapptisch wird mit einer hochwertigen weißen Stretchhusse geliefert. Diese verwandelt Ihren Tisch in einen eleganten Partytisch. Nicht nur, dass Ihr Tisch durch diese weiße Husse zu einem Blickfang wird. Zusätzlich schützt Sie sowohl die Tischplatte, wie auch die Tischbeine. Sie ist aus Stretch und durch das abwaschbare Material sehr pflegeleicht. Tisch * Länge: 180 cm * Breite: 70 cm * Höhe: 74 cm * Abmessung zusammengeklappt: 91 x 70 x 7,5 cm * Gewicht:11 kg * Belastbar bis 100 kg * Kunststoffplatte eckig * Wetterfest * Stoßfest * Rissbeständig * Pflegeleicht durch Fleckbeständigkeit * Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung * hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen Husse * Stretch, weiß * abwaschbar Weitere Informationen: | | Art: | Klapptisch | geeignet als: | Campingtisch | Material: | Kunststoff mit Stahlrahmen | Zusammenklappbar: | Ja | Belastbarkeit: | 100 kg | Gewicht: | 11 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 180 cm Höhe: 74 cm Tiefe: 70 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 90 cm Höhe: 7,5 cm Tiefe: 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, Stahlrohrtisch, Abdeckhauben für Gartenmöbel, Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, gartentische eckig, stahlrohrtisch, gartentisch 70x115cm, Gartentische, Balkontisch, Klapptische, Koffertisch, klappbar, faltbar, für, Party, Camping, Grillen, Garten, Balkon, Terrasse |
| | |
| |