Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 008 C (RT 2) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 008 C (RT 2) Lötspitze
Weller RTM 008 C (RT 2) Lötspitze
Weller RTM 008 C (RT 2) Lötspitze
Weller RTM 008 C (RT 2) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330668
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054460299N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP, WMRP
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Energie
Leistung
40 W
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Länge (mm)
19 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050100799
ab € 18,96*
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 132,44*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,32*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 1.295,71*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 944,70*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 133,64*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,96*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,75*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,34*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 757,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.