Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
HDMI Adapter
>
Artikel
ATEN VC1280 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-75661166
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VC1280
EAN/GTIN:
672792010439
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
430 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1200,3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
HDMI, VGA
Teilnehmerausgang
HDMI
3,5-mm-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosignal-Konverter
Weitere Suchbegriffe:
thinkpad docking station
,
docking station
,
aten docking station
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 113,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port-VGA-Splitter (450 MHz)
Aten
VS132A-AT-G
ab € 31,26*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,72*
Zubehör
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,98*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,47*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 176,57*
Zubehör
ATEN AT-VS0201
Aten
VS0201
ab € 86,69*
Zubehör
ATEN AT-VS0401
Aten
VS0401
ab € 70,69*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,60*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,10*
Zubehör
ATEN VC182 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Aten
VC182
ab € 159,50*
Zubehör
ATEN VC812 Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Aten
VC812
ab € 155,40*
Zubehör
ATEN VC840 Videosignal-Konverter
Aten
VC840
ab € 197,34*
Zubehör
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE811-AT-E
ab € 193,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen