Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 100 Stück(e)
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84640357
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung pa m16x1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polyethylen
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M16
Außendurchmesser
15 mm
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,419*
€ 0,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113100
ab € 0,0627*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113120
ab € 0,0893*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113150
ab € 0,2336*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113160
ab € 0,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113170
ab € 0,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113130
ab € 0,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113140
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.