Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84644121
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m50 kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polyethylen
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50
Außendurchmesser
49 mm
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113100
ab € 0,0627*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113110
ab € 0,0822*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113120
ab € 0,0893*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113150
ab € 0,2336*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113170
ab € 0,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113130
ab € 0,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113140
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.