Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200135 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200135 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
Hama 00200135 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
Hama 00200135 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
Hama 00200135 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92816146
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200135
EAN/GTIN:
     4047443464712
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch! Mit dem KVM-Switch können Sie zwei Computer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus bedienen. Statt jedes Mal die Kabel umzustecken, wechseln Sie jetzt mit nur einem Knopfdruck zwischen den beiden PCs. - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - Hochwertiges und robustes Metallgehäuse in edler Optik - Großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI,USB
Betriebsanleitung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,12*
Ähnlich
Hama
00205232
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,63*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,56*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,72*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,62*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,61*
Ähnlich
Hama
00200112
ab € 17,69*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,49*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00200116
ab € 11,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.