Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Tripp Lite P582-020-HD-V4A Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96763557
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P582-020-HD-V4A
EAN/GTIN:
     0037332268754
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
390 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
6.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Biegeradius (min.)
73 mm
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbabtastung
4:4:4
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
558.8 mm
Höhe des Versandkartons
609.6 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332268751
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P582-015
ab € 26,49*
Zubehör
Tripp Lite
P582-020
ab € 30,13*
Zubehör
Tripp Lite
P582-025
ab € 32,74*
Zubehör
Tripp Lite
P586-003-HDMI
ab € 16,30*
Zubehör
Tripp Lite
P586-006-HDMI
ab € 19,16*
Zubehör
Tripp Lite
P586-012-HDMI
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.