Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 38637 Zange Zangensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 38637 Zange Zangensatz
Wiha 38637 Zange Zangensatz
Artikel-Nr.:
     5417B-p500955
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38637
EAN/GTIN:
     4010995386375
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Flachrundzange
Halbrundzange
Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Das Zangenset Professional electric liefert die perfekte Grundausstattung für Elektriker und Elektrofachkräfte. Die Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf eignet sich perfekt für das Einführen tiefliegender Bauteile. Mit der Kombinationszange wird sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen ermöglicht. Der ebenfalls im Set enthaltene Seitenschneider überzeugt als Universalschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte. Die spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert zudem den Kraftaufwand beim Schneiden. Weiterhin sorgen die ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten. Die Zangen werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen
Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

Inhalt
Seitenschneider VDE Serie Z 12 1 09, 160 mm - mit Wiha DynamicJoint® Kombinationszange VDE Serie Z 01 0 09, 180 mm - mit Wiha DynamicJoint® Flachrundzange VDE Serie Z 05 0 09, 200 mm

Anwendung
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
3
Merkmale
Typ
Zangensatz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Isolierter Handgriff
Ja
Nennisolierspannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
905 g
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,58*
€ 54,00*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,91*
€ 54,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,38*
€ 55,69*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,19*
€ 55,69*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,68*
€ 56,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
33178
ab € 19,45*
Sonstiges
Wiha
33186
ab € 14,65*
Sonstiges
Wiha
43336
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.