Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KEY-OPERATED SEL. SWITCH3 POS MAINTAINEDKEY CODE RONIS 455 Elektroschalter Schlüsselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB KEY-OPERATED SEL. SWITCH3 POS MAINTAINEDKEY CODE RONIS 455 Elektroschalter Schlüsselschalter
ABB KEY-OPERATED SEL. SWITCH3 POS MAINTAINEDKEY CODE RONIS 455 Elektroschalter Schlüsselschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106767590
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     M3SSK1-101
EAN/GTIN:
     7320500305027
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
45 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8131
ab € 3,20*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8121
ab € 0,34*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,95*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 2,85*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.