Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Elektrogrill
>
Elektro-Tischgrill
>
Artikel
Princess 162918 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-107473904
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.162918.01.001
EAN/GTIN:
8712836975019
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
4
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 230 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Raclette Grills
Weitere Suchbegriffe:
Elektrogrill
,
Rollengrill
,
Grill-Ablage
,
Raclette
,
Raclette-Grill
,
Raclettegrill
,
princess tischgrill
,
dönergrill
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO9038G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz
DOMO
DO9038G
ab € 39,89*
Ähnlich
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess
01.162700.01.001
ab € 34,27*
Ähnlich
Princess 162710 Raclette 8 Oval Stone und Grill
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,41*
Ähnlich
Princess 162720 Raclette 8 Oval Stone Grill
Princess
01.162720.01.001
ab € 42,68*
Ähnlich
Princess 162725 Raclette 6 Grill Party
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,07*
Ähnlich
Princess 162810 Raclette 4 Stone Grill Party
Princess
01.162810.01.001
ab € 26,42*
Ähnlich
Princess 162820 Raclette 8 Stone und Grill Party
Princess
01.162820.01.001
ab € 37,19*
Ähnlich
Princess 162925 Raclette Piano 8
Princess
01.162925.01.001
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen