Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Princess 162700 Raclette 8 Oval Grill Party
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24883380
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162700.01.001
EAN/GTIN:
     8712836319936
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

Lieben Sie es, zusammen mit Freunden oder der Familie abends am Tisch zu sitzen und ein Raclette-Essen zu genießen – aber Ihre Kinder wollen nur Pfannkuchen? Das Princess 162700 Oval Grill Party Raclette ist eine einzigartige Kombination aus Raclette, Grillplatte und Crêpe-Maker. Im mittleren Abschnitt der Grillplatte können Sie leckere Pfannkuchen für die Kinder zubereiten und gleichzeitig eigene Fleisch- und Fischgerichte genießen. Zum Oval Grill Party Raclette gehören acht Raclette-Pfännchen.

Ovale Form mit Crêpe-Bereich
Die besondere ovale Form des Princess Oval Grill Party Raclette sorgt dafür, dass jeder am Tisch das Raclette erreichen kann, und trotzdem genug Ablageplatz für Fleisch, Fisch und Gemüse bleibt. Der spezielle Crêpe-Bereich in der Mitte der Grillplatte ermöglicht es, ein Raclette und eine Grillplatte zu kombinieren und gleichzeitig Crêpes zu backen. Füllen Sie die Crêpes mit Zutaten, die Sie zuvor auf der Grillplatte gegrillt haben.

Stets die optimale Temperatur
Das Princess Oval Grill Party Raclette hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Dank 1200 W Leistung wird die ideale Temperatur schnell erreicht und für lange Zeit aufrechterhalten.

Einfach zu reinigen
Lassen Sie das Princess Oval Grill Party Raclette abkühlen und wischen Sie die Grillplatte mit einem Küchentuch ab. Die abnehmbare Grillplatte können Sie zusammen mit den Raclette-Pfännchen in die Spülmaschine stellen. Das Gehäuse lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
5
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Oval
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
430 x 300 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2440 g
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
2919 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,55*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,68*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,81*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,19*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 32,97*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,54*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 34,97*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 96,74*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 15,32*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.