Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel EWL512T Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 20 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Perel EWL512T Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 20 W
Perel EWL512T Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 20 W
Perel EWL512T Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 20 W
Perel EWL512T Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 20 W
Perel EWL512T Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110320967
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EWL512T
EAN/GTIN:
     5410329704834
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20 W
Lichtleistung
2050 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Farbtemperatur
4000 K
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabellänge
5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
148 mm
Höhenverstellung
Ja
Gewicht
3450 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.021.12
ab € 16,00*
Ähnlich
Smartwares
FCL-80116
ab € 40,61*
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.