Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton G51PB


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton G51PB
Hellermann Tyton G51PB
Hellermann Tyton G51PB
Hellermann Tyton G51PB
Hellermann Tyton G51PB
Artikel-Nr.:
     615-S29225
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10209
EAN/GTIN:
     5022660006210
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kantenschutz
Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
3300 cm³
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
214 g
Merkmale
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Transparent
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,82*
1 Tag
821
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,83*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 27,99*
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 71,83*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 67,23*
€ 83,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
251-10309
ab € 2,00*
Zubehör
HellermannTyton
251-10409
ab € 2,96*
Zubehör
Molex
98267-0277
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.