Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Tripp Lite PDUMV32HV 7,7 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 200-240 V-Ausgänge (8 C19 und 40 C13), IEC-309 32 A blauer Eingang, 3,05 m Kabel, 0-HE vertikal, TAA, 70 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30281080
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMV32HV
EAN/GTIN:
     0037332182814
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die 70 Zoll (178 cm) PDUMV32HV 32 A 200-240 V 7,7 kW einphasige, lokal gemessene, Stromverteilereinheit hat 48 Ausgänge für die Verteilung von Einphasen-Wechselstrom an Rack-Geräte, einschließlich Computer, Router, Schalter und Server.

Die Ausgänge sind in zwei separaten Lastbänken mit jeweils 24 Ausgängen (4 C19 und 20 C13), einem eigenen 20-A-Leistungsschalter und einem digitalen Messgerät angeordnet, das den Echtzeit-Ausgangsstrom der Bank in Ampere anzeigt. Mit den Amperemeter können Sie jede Bank visuell überwachen und ausgeglichene Lasten aufrechterhalten, um Stromkreisüberlastungen und Ausfallzeiten durch Auslösen der Leistungsschalter zu vermeiden. Spezielle Schutzvorrichtungen verhindern, dass die Leistungsschalter versehentlich auslösen. Steckdosen, Leistungsschalter und Amperemeter sind zur einfachen Identifizierung farblich gekennzeichnet.

Das Ganzmetallgehäuse der PDUMV32HV macht diese PDU ideal für Serverräume, Netzwerkschränke und Rechenzentren und kann mithilfe der vorinstallierten 9-mm-Knöpfe oder der mitgelieferten Hardware vertikal in Ihrem Rack montiert werden. Der blaue IEC-309 32-A-Eingangsstecker mit einem 10 m langen Kabel wird an die kompatible Wechselstromquelle, den Generator oder die geschützte USV Ihrer Einrichtung angeschlossen. Die mitgelieferten C20- und C14-Steckerverriegelungseinsätze werden mit den Steckern Ihrer Komponenten verbunden, um sicherzustellen, dass sie angeschlossen bleiben und dauerhaft mit Strom versorgt werden. Verwenden Sie die mitgelieferte Erdungsschraube, um alle Geräte anzuschließen, die eine Gehäusemasse benötigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.1 mm
Tiefe
64 mm
Abmessungen (BxTxH)
245 x 175 x 192.7 mm
Höhe
1778 mm
Gewicht
5900 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332182811
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
68.8 x 64 x 177.8 mm
Paketgewicht
7980 g
Verpackungsbreite
245.1 mm
Verpackungstiefe
1927.1 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
48 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,97*
€ 564,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,27*
€ 534,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,36*
€ 508,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDU3XMV6G32
ab € 753,78*
Zubehör
Tripp Lite
PDUH32HV
ab € 220,12*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HV
ab € 337,63*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVATNET
ab € 997,70*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVNET
ab € 669,77*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV20HVNETLX
ab € 720,53*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HVNETLX
ab € 739,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.