Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA
Tripp Lite PDUMH32HV 7,4 kW lokal gemessene Einzelphasen-PDU, 230 V Ausgänge (2-C19, 16-C13), IEC-309 230 V 32 A Blau, 3,66 m Kabel, 2-HE-Rackmontage, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9419279
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMH32HV
EAN/GTIN:
     0037332159045
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Lokal gemessene 32 A 230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU
Ein Satz von zwei beleuchteten Stromzählern melden den Stromverbrauch in Ampere für jede Ausgangslastbank separat
Angeschlossener IEC-309 32 A (2P+E) Eingangsstecker mit 3,66 m Netzkabel
2-HE horizontales Rackmount-Format wird in zwei Rackplätzen installiert
18 230-V-Ausgänge insgesamt (2 C19, 16 C13)
Die Ausgänge sind in zwei mit getrennten Lasttrennschaltern abgesicherte Lastbänken und lokal gemessenen 16-A-Lastbänken angeordnet (jeweils mit acht C13-Ausgängen und einem C19-Ausgang)
Montageflansche unterstützen die Installation in Racks mit 2 und 4 Säulen, mit zusätzlicher Unterstützung für Wandmontage- und Untertisch-Installationsformate
Die Montageösen sind umkehrbar für die Installation auf der Vorder- oder Rückseite eines Racks
Erdungsklemme auf der Vorderseite
Mitgelieferte Kabelhalterungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
426.7 mm
Höhe des Versandkartons
198.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
317.5 mm
Abmessungen (BxTxH)
445 x 317.5 x 89 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
6260 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6670 g
Verpackungsbreite
426.7 mm
Verpackungstiefe
490.2 mm
Verpackungshöhe
198.1 mm
Merkmale
Kabellänge
3.65 m
Zertifizierung
CE (IEC 60950-1), UL, CSA, Class A
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
2U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
18 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,23*
€ 477,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDUH32HV
ab € 220,12*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATNET
ab € 751,23*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 551,07*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVATNET
ab € 997,70*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVNET
ab € 669,77*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HV
ab € 406,34*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HVNETLX
ab € 739,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.