Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUMH32HVNET 7,4 kW einphasig geschaltete PDU, LX-Schnittstelle, 230 V-Steckdosen (16-C13), IEC-309 Blau 230 V 32 A, 3,6 m Kabel, 2-HE-Serverschrank, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUMH32HVNET 7,4 kW einphasig geschaltete PDU, LX-Schnittstelle, 230 V-Steckdosen (16-C13), IEC-309 Blau 230 V 32 A, 3,6 m Kabel, 2-HE-Serverschrank, TAA
Tripp Lite PDUMH32HVNET 7,4 kW einphasig geschaltete PDU, LX-Schnittstelle, 230 V-Steckdosen (16-C13), IEC-309 Blau 230 V 32 A, 3,6 m Kabel, 2-HE-Serverschrank, TAA
Tripp Lite PDUMH32HVNET 7,4 kW einphasig geschaltete PDU, LX-Schnittstelle, 230 V-Steckdosen (16-C13), IEC-309 Blau 230 V 32 A, 3,6 m Kabel, 2-HE-Serverschrank, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9481951
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUMH32HVNET
EAN/GTIN:
     0037332157249
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die PDU/Stromverteilungseinheit von Tripp Lite bietet eine fortschrittliche Netzwerksteuerung und -überwachung mit der Möglichkeit, den Strom für jede einzelne Steckdose ein- und auszuschalten, zu recyceln oder zu sperren, die elektrischen Bedingungen vor Ort zu überwachen und den Ausgangsstromverbrauch fernzusteuern. Integrierte Netzwerkmanagementschnittstelle der LX-Plattform. Die HTML5-basierte Netzwerkschnittstelle der Java-freien LX-Plattform ermöglicht den vollständigen Fernzugriff für die PDU-Statusüberwachung und E-Mail-Benachrichtigungen über einen sicheren Webbrowser, SNMP, Telnet oder SSH. Unterstützt die automatische Erkennung von 10/100 Mbit/s für eine optimale Kommunikation mit einem Ethernet-Netzwerk. Optionale EnviroSense2-Module (separat erhältlich) bieten eine Vielzahl von Funktionen zur Umgebungsüberwachung. Zu den unterstützten Protokollen gehören HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP und NTP. Einzeln geschaltete Steckdosen können in Echtzeit gesteuert werden, um nicht reagierende Netzwerk-Hardware aus der Ferne neu zu starten, oder sie können für benutzerdefinierte Ein- und Ausschaltsequenzen programmiert werden, um den ordnungsgemäßen Start voneinander abhängiger IT-Systeme zu gewährleisten und Überlastungen zu verhindern, die beim ersten Einschalten der Netzwerkgeräte auftreten können. Nicht verwendete PDU-Ausgänge können elektronisch gesperrt werden, um den Anschluss nicht autorisierter Hardware zu verhindern. Der Ausgangsstromverbrauch der PDU in Ampere wird lokal über ein Strommessgerät an der Frontplatte oder aus der Ferne über eine Web-/Netzwerkschnittstelle angezeigt, um vor möglichen Überlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Netz- oder Zweigleitungsschalter auslösen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
317.5 mm
Abmessungen (BxTxH)
445 x 317.5 x 89 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
6210 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7440 g
Verpackungsbreite
429.3 mm
Verpackungstiefe
500.4 mm
Verpackungshöhe
195.6 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.65 m
Zertifizierung
IEC 60950-1
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
2U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
IEC309
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,74*
€ 898,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,58*
€ 892,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,49*
€ 860,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,67*
€ 837,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,77*
€ 797,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
E2MTHDI
ab € 214,77*
Zubehör
Tripp Lite
PDUH32HV
ab € 220,12*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH15HVNET
ab € 413,74*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATNET
ab € 751,23*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 551,07*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVNET
ab € 540,48*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HV
ab € 337,63*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVATNET
ab € 997,70*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HV
ab € 406,34*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HVNETLX
ab € 739,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.