Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Bosch 2 607 432 041 Zubehör für die Staubabsaugung Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39026242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 432 041
EAN/GTIN:
     3165140718233
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
QUADRATISCHER AUSTAUSCHFILTER

Der PFTE-Filter ist mit seiner langen Filterstandzeit noch wirtschaftlicher als der PES-Filter. Fäulnisbeständig: Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Empfohlen bei häufigem Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen. Geeignet für Nass- und Trockenanwendungen, mineralische und abrasive Stäube mit hoher Restfeuchte der Staubklassen L und M. Frischbeton, Farb- und Fliesenkleberreste, verunreinigte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel, Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!) sowie Anwendungen mit sehr faserigen Materialien.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Orange, Weiß
Material
PTFE
Filteroberfläche
6150 cm²
Kompatibilität
GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC Professional
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 461,83*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 405,85*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 497,27*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 673,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.