Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.2028.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.2028.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen
TFA-Dostmann 30.2028.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen
TFA-Dostmann 30.2028.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen
TFA-Dostmann 30.2028.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917981
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.2028.02
EAN/GTIN:
     4009816021229
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Arbeitet Ihr Kühlschrank korrekt? Dieses nützliche Thermometer zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Gemüse, Käse, Fleisch & Co. richtig gekühlt werden. So gehören frühzeitig verdorbene Lebensmittel schnell der Vergangenheit an. Bei Temperaturen zwischen +4 und +8 °C wird auf dem Display ein Kühlschranksymbol angezeigt.
Alternativ können Sie das handliche Thermometer auch zur Temperaturkontrolle im Innenbereich verwenden. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Der flexible Halter kann zum Aufhängen oder Hinstellen verwendet werden. Durch die magnetische Rückseite hält das kleine Thermometer auch auf metallischen Flächen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2025
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
30 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen
Display-Typ
Digital
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1042
ab € 8,04*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2028.01
ab € 6,66*
Ähnlich
TFA
ab € 2,11*
Ähnlich
TFA
14.4003.02.01
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.