Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.2028.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101255788
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.2028.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Kühlschrankthermometer
Arbeitet Ihr Kühlschrank korrekt? Dieses nützliche Thermometer zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Gemüse, Käse, Fleisch & Co. richtig gekühlt werden. So gehören frühzeitig verdorbene Lebensmittel schnell der Vergangenheit an. Bei Temperaturen zwischen +4 und +8 °C wird auf dem Display ein Kühlschranksymbol angezeigt. Alternativ können Sie das handliche Thermometer auch zur Temperaturkontrolle im Innenbereich verwenden. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Der flexible Halter kann zum Aufhängen oder Hinstellen verwendet werden. Durch die magnetische Rückseite hält das kleine Thermometer auch auf metallischen Flächen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2025
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
30 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
-4 - 122 °F
Genauigkeit
1 °C
Uhrtyp
Digital
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank thermometer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1042
ab € 8,05*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2028.02
ab € 4,91*
Ähnlich
TFA
ab € 2,11*
Ähnlich
TFA
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.