Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlthermometer -30°C rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlthermometer -30°C rund
Kühlthermometer -30°C rund
Artikel-Nr.:
     133-144006
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816002754
Suchbegriffe:
Kühlraum-Thermometer
Kühlraumthermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlthermometer mit Kühlzonen
zum Hängen, Kunststoff weiß, mit Kühl- und Gefrier- Zonen

Messbereich: -30° bis +30°C, Teilung 1,0°C
Abmessung: Ø72 x 21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1042
ab € 8,05*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2028.01
ab € 6,61*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2028.02
ab € 4,71*
Ähnlich
TFA
14.4003.02.01
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.