Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Talis S Chrom
Hansgrohe Talis S Chrom
Hansgrohe Talis S Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70064209
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72607000
EAN/GTIN:
     4011097778075
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
LowPressure: Produkte für niedrigen Wasserdruck

Niedriger Wasserdruck? Armaturen und Brausen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar eingesetzt werden.

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge bei 3 bar: 49 l/min
- Keramikmischsystem (Highflow)
- Temperaturbegrenzung einstellbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11620000
ab € 522,83*
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 231,89*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 88,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 88,26*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 114,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,55*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 104,32*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.