Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69456356
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11625000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 30 l/min
    - Keramikmischsystem
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - DVGW NW-6506CQ0125
    - PA-IX 9710/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11620000
ab € 519,91*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 87,98*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 87,93*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 112,29*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 110,03*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 103,77*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.