Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Urquiola Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Urquiola Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69456266
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11620000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
  • Anschlussart: S-Anschlüsse
  • Stichmaß: 150 ± 16 mm
  • Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
  • Keramikmischsystem
  • min. Betriebsdruck: 1 bar
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • Rückflussverhinderer
  • mit Schalldämpfer
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • Schlauchanschluss DN15
  • Anschlussgröße: DN15
  • DVGW NW-6506CL0400
  • PA-IX 19151/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,34*
€ 704,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,56*
€ 680,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 231,89*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 88,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 88,26*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 114,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 110,10*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,55*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 104,32*
Ähnlich
Hansgrohe
32675000
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.