Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis S Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Talis S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Talis S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Talis S Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063826
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32675000
EAN/GTIN:
     4011097398006
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
  • Anschlussart: Grundkörper
  • Keramikmischsystem
  • min. Betriebsdruck: 1 bar
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • DVGW NW-6506CQ0125
  • PA-IX 9710/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
11620000
ab € 519,91*
Ähnlich
Hansgrohe
11625000
ab € 231,42*
Ähnlich
Hansgrohe
71768000
ab € 87,98*
Ähnlich
Hansgrohe
71765000
ab € 87,93*
Ähnlich
Hansgrohe
32620000
ab € 112,29*
Ähnlich
Hansgrohe
72607000
ab € 110,03*
Ähnlich
Hansgrohe
72600000
ab € 112,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72605000
ab € 103,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.