Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Schädlingsbekämpfung
>
Insektenvernichter
>
Elektrische Insektenfalle
>
Artikel
Domo KX012 Insektenabwehrmittel Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77129995
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
KX012
EAN/GTIN:
5411397120441
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle domo
elektrische insektenfalle
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Automatisch
Produkttyp
Insektenkiller
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Einfach zu säubern
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Metall
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
... >
Garten & Terrasse
>
Insekten- & Schädlingsbekämpfung
>
Insektenabwehrmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo KX006N/1 Insektenabwehrmittel
DOMO
KX006N/1
ab € 27,47*
Sonstiges
Perel GIK06N Insektenabwehrmittel Automatisch Schwarz
Perel
GIK06N
ab € 13,72*
Sonstiges
Perel GIK15 Insektenabwehrmittel Automatisch Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Weiß
Perel
GIK15
ab € 10,57*
Sonstiges
Tristar IV-2620 Insektenvernichter
Tristar
IV-2620
ab € 20,31*
Sonstiges
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
DOMO
KX006N/1-2er
ab € 54,90*
Sonstiges
Insektenvernichter mit 7 UV-Lampe für je 25 m² im 2er Set ideal fürs Camping
Tristar
IV-2620Set
ab € 39,48*
Sonstiges
Insektenvernichter Schutz-Set ohne Chemie, für komplette Raumabdeckung, 4 & 1 W
Perel
GIKS06N15
ab € 22,94*
Sonstiges
Profi Insektenvernichter mit 2x 10Watt UV-Lampen, Wirkungskreis bis 80 m²
GGG
GA-20W
ab € 39,81*
Sonstiges
UV Ersatz Leuchtmittel 11 Watt für Domo Insektenvernichter KX006N/1
DOMO
KX006N/1-BL
ab € 10,57*
Sonstiges
UV Insektenvernichter mit Ersatz Leuchtmittel, Stechmückenfalle Mückenschutz
DOMO
DOS006NBL
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen