Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1939998 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 1939998 Handschraubendreher
Gedore 1939998 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77452681
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1939998
EAN/GTIN:
     4010886868300
Suchbegriffe:
Quergriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,03*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,14*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,12*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,67*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,45*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,64*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,50*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,95*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,79*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.