Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71847432
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VB800-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
aten hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
290 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.99 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20 m
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
18 Gbit/s
600 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,90*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 494,56*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,67*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,88*
Zubehör
Aten
VC486
ab € 487,78*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 316,50*
Zubehör
Aten
VM0404HA
ab € 197,52*
Zubehör
Aten
VM1600
ab € 5.025,71*
Zubehör
Aten
VM3404H
ab € 2.025,17*
Zubehör
Aten
VM6404H
ab € 2.880,59*
Zubehör
Aten
VP1420
ab € 484,36*
Zubehör
Aten
VS482B
ab € 206,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.