Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Domo DO532FR Fritteuse Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81076713
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO532FR
EAN/GTIN:
     5411397141125
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 4 l
"Bereiten Sie Pommes frites oder Ihren Lieblingssnack in der Heißluft-Fritteuse DO532FR von DOMO zu. Genießen Sie ohne Schuldgefühle, denn mit dieser Heißluft-Fritteuse frittieren Sie mit bis zu 80 % weniger Fett als in einer herkömmlichen Fritteuse. Sie können mit ihr unendlich viele Gerichte zubereiten, denken Sie zum Beispiel an Geflügel, Fleisch oder sogar Quiche und Kuchen. Die 8 automatisch eingestellten Programme helfen Ihnen dabei sicher weiter. Oder stellen Sie einfach den Timer und die Temperatur individuell ein. Anschließend lässt sich das Gerät leicht reinigen. Einige Teile sind sogar spülmaschinenfest."
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4 l
Friteusenkapazität
1.2 kg
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO531FR
ab € 78,27*
Ähnlich
DOMO
DO509FR
ab € 48,07*
Ähnlich
Tristar
FR-6956
ab € 60,15*
Ähnlich
Tristar
FR-6994
ab € 63,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.