Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter the helpdesk, Anzahl Fächer 1, für Papierformat A4, Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospekthalter
Tischprospekthalter
Artikel-Nr.:
     1039H-984910021906
Herst.-Nr.:
     H2352302
EAN/GTIN:
     4012086001181
Suchbegriffe:
Prospekt-Wandhalter
Wand-Prospekthalter
Wandprospekthalter
wand-prospekthalter a4 glasklar 1 f...
Tischprospekthalter the helpdesk, Anzahl Fächer 1, für Papierformat A4, Breite

Frei stehender Tischaufsteller zur Aufnahme von Prospekten.
Tiefe 84mm, Höhe 253mm, Zubehör für Wandbefestigung frei stehender Tischaufsteller

Eigenschaft: 1 Fächer, A4, 237mm breit
Farbe: glasklar

Weitere Suchbegriffe: prospekt wandhalter, prospekt-wandhalter din a4, Tischprospekthalter, the, helpdesk, Anzahl, H2352302
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,22*
1
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 5,37*
1
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,43*
8 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,55*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 8,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 15,61*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,43*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 17,78*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 2,04*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354502
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.