Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N482-04U Patch Panel 4U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N482-04U Patch Panel 4U
Tripp Lite N482-04U Patch Panel 4U
Tripp Lite N482-04U Patch Panel 4U
Tripp Lite N482-04U Patch Panel 4U
Tripp Lite N482-04U Patch Panel 4U
Artikel-Nr.:
     128-CB73959
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N482-04U
EAN/GTIN:
     0037332262813
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
4U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
472.4 mm
Verpackungstiefe
563.9 mm
Verpackungshöhe
233.7 mm
Paketgewicht
8440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
336
unterstütze Kabeltypen
Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
500.4 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332262810
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.1 mm
Höhe
177.8 mm
Tiefe
430 mm
Gewicht
6500 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 609,81*
€ 683,16*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 618,53*
€ 686,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 663,52*
€ 738,10*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 942,63*
€ 1.031,77*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,16*
€ 812,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,30*
€ 803,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,72*
€ 787,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,81*
€ 725,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 749,72*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73M8
ab € 2.608,82*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73LC
ab € 398,53*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73M8
ab € 1.445,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.